品番 : EA829JM-48C
品名 : M48x3.00/90mm 丸ダイス(細目/HSS)
仕様
| 呼び | M48×3.0 | ダイス外径 | 90mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 36mm | 穴径 | 47.46mm |
| 材質 | HSS-G | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| メートル細目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,100 円(税抜)/ 47,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
