品番 : EA829JS-0.5
品名 : No. 5x40/20mm 丸ダイス(UNC/HSS)
仕様
| 呼び | No.5×40 | ダイス外径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5mm | 穴径 | 3.09mm |
| 材質 | HSS-G | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
| アメリカねじ並目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
