品番 : EA829JT-3.5
品名 : 7/16"x20/30mm 丸ダイス(UNF/HSS)
仕様
呼び | 7/16”×20 | 材質 | HSS-G |
---|---|---|---|
ダイス外径 | 30mm | ||
アメリカねじ細目 | |||
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/04 05:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0949ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829JT-2です。