品番 : EA829JV-104
品名 : M 4x 0.70 ロングスパイラルタップ(Co-HSS)
仕様
| 対応被削材 | スチール(≦1000N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、熱可塑性プラスチック | 呼び | M4×0.7mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 喰付(2-3P) | 全長 | 100mm |
| ■巾 | 3.4mm | 溝長 | 7mm |
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 規格 | DIN371 |
| 溝が右ねじれ35° | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 11:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
