品番 : EA829JV-214
品名 : M14x2.00 ポイントタップ(HSSE/ISO)
仕様
| 呼び | M14×2.0mm | 全長 | 110mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 30mm | ■巾 | 9.0mm |
| ねじ山 | 60° | 喰付 | 4~5P |
| 材質 | HSSE (CO5) | 規格 | DIN376 IS02/6H |
| 対応被削材 | 構造用鋼、快削鋼、非合金はだ焼鋼、アルミ合金(短切削) | ||
| 通し穴用 | |||
| ISOメートルねじ(DIN13)の切削用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
