品番 : EA829JV-305
品名 : M 5x0.80 ポイントタップ(HSSE/ISO/TiNコート)
仕様
| 呼び | M5×0.8 | 全長 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 16mm | シャンク径 | 6mm |
| ■巾 | 4.9mm | 喰付 | 4~5P |
| 材質 | HSSE | 対応被削材 | スチール、鋳鉄、熱可塑性樹脂 |
| TiNコーティング | |||
| メートルねじ(ISOねじ)のねじ切り用 | |||
| 通り穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
