詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JV-404

品名 : M 4x0.70 スパイラルタップ(HSSE/ISO)

仕様

呼び M4×0.7 全長 63mm
ねじ長 7mm シャンク径 4.5mm
喰付 2~3P ■巾 3.4mm
溝数 3 対応被削材 スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂
材質 HSSE(PM)
ISOメートルねじ(DIN 13)の切削用
HSS-E PMにより、極めて高い耐摩耗性と靭性を実現。
HARDLUBEコーティングにより、表面摩擦を低減し、安定した切りくずを排出します。
40°右ねじれスパイラル溝
追加説明
カタログ価格

6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:02現在)

商品入数 1 販売単位 EA
バリエーション一覧
EA829JV-403 M 3x0.50 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
EA829JV-404 M 4x0.70 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
EA829JV-405 M 5x0.80 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
EA829JV-406 M 6x1.00 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
EA829JV-408 M 8x1.25 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
EA829JV-410 M10x1.50 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
EA829JV-412 M12x1.75 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
EA829JV-414 M14x2.00 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
EA829JV-416 M16x2.00 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
EA829JV-418 M18x2.50 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
EA829JV-420 M20x2.50 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
EA829JV-422 M22x2.50 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
EA829JV-424 M24x3.00 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:M4×0.7mm L1:63mm L2:7mm φd2:4.5mm ■:3.4mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top