詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829PC-12F

品名 : M12x 0.5 ポイントタップ(HSSE)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-POT STD
呼び M12×0.5 精度表記 STD
精度 OH2 喰付 5P
全長 82mm ねじ長 29mm
首下長 48mm シャンク径 8.5mm
■長 9mm ■巾 6.5mm
溝数 3 突き出しセンタ なし
対応被削材 中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど 材質 高バナジウムハイス(HSSE)
重量 45g
一般用
炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に適しています。
切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 15:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0895ページ
バリエーション一覧
EA829PC-1 M 1x0.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-1.1 M1.1x0.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-1.2 M1.2x0.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-1.4B M1.4x 0.3 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-1.6A M1.6x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-1.7A M1.7x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-1.8A M1.8x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2 M 2x0.4 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2BA M 2x0.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2.2A M2.2x0.45 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2.3A M2.3x 0.4 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2.5A M2.5x0.45 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2.5B M2.5x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2.6 M2.6x0.45 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-2.6BA M2.6x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-3 M 3x0.6 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-3B M 3x0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-3CA M 3x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-3.5A M3.5x 0.6 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-3.5BA M3.5x0.35 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-4 M 4x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-4B M 4x0.7 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-4CA M 4x 0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-5 M 5x0.9 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-5B M 5x0.8 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-5CA M 5x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-6 M 6x1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-6BA M 6x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-6CA M 6x 0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-7A M 7x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-7BA M 7x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-7CA M 7x 0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-8 M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-8BA M 8x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-8CA M 8x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-8DA M 8x 0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-9A M 9x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-9BA M 9x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-10 M10x1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-10BA M10x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-10CA M10x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-10DA M10x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-10EA M10x 0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-11A M11x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-11BA M11x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-11CA M11x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-11DA M11x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-12A M12x1.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-12BA M12x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-12CA M12x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-12DA M12x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-12EA M12x0.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-12F M12x 0.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-13 M13x1.75 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-13B M13x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-13C M13x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-14A M14x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-14BA M14x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-14CA M14x1.25 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-14DA M14x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-15A M15x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-15BA M15x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-15CA M15x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-16A M16x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-16BA M16x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-16CA M16x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-17A M17x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-17BA M17x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-17C M17x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-18A M18x 2.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-18BA M18x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-18CA M18x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-18DA M18x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-19A M19x 2.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-19BA M19x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-19C M19x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-20A M20x 2.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-20BA M20x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-20CA M20x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-20D M20x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-22A M22x 2.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-22BA M22x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-22C M22x1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-22D M22x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-24A M24x 3.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-24BA M24x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-24CA M24x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-24D M24x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-25A M25x 3.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-25CA M25x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-26A M26x 3.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-26BA M26x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-27A M27x 3.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-27BA M27x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-27CA M27x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-27D M27x 1.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-30A M30x 3.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-30BA M30x 3.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-30CA M30x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-30D M30x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-32 M32x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-33 M33x 3.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-33B M33x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-33C M33x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-35 M35x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-36 M36x 4.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-36B M36x 3.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-36C M36x 2.0 ポイントタップ(HSSE)
EA829PC-36D M36x 1.5 ポイントタップ(HSSE)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • 被削材
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top