品番 : EA829PD-30BA
品名 : M30x 2.0 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT-POT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M30×2 | 精度表記 | STD |
| 精度 | OH4 | 喰付 | 5P |
| 全長 | 250mm | ねじ長 | 48mm |
| 首下長 | 74mm | シャンク径 | 23mm |
| ■長 | 20mm | ■巾 | 17mm |
| 溝数 | 3 | 突き出しセンタ | なし |
| 対応被削材 | 中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 重量 | 857g | ||
| 標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,000 円(税抜)/ 68,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0895ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです