品番 : EA829PE-10
品名 : M10x1.5 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | V-POT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M10×1.5 | 全長 | 75mm |
| 食付 | 5P | ねじ長 | 24mm |
| 首下長 | 41mm | 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) |
| 溝数 | 3 | シャンク径 | 7mm |
| 被削材 | 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱可塑性プラスチック | ||
| Vコーティング(表面処理) | |||
| 軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 08:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

