品番 : EA829PK-14B
品名 : M14x 2.0/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-LT-SUS-POT STD |
---|---|---|---|
材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 呼び | M14×2 |
全長(mm) | 200 | 食付 | 4P |
ねじ長(mm) | 30 | シャンク径(mm) | 10.5 |
■巾(mm) | 8 | ■長(mm) | 11 |
溝数 | 3 | 精度 | STD |
対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック | ||
ホモ処理 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 11:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829PK-12Bです。