詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829SB-2.5

品名 : M2.5x0.45 スパイラルタップ(TiN COAT)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 TIN-SFT STD
呼び M2.5×0.45 全長 44mm
■巾(mm) 2.5 食付 2.5P
材質 高バナジウムハイス(HSSE) 被切削材 低・中炭素鋼、ステンレス鋼
ねじ長 3.2mm 首下長 16mm
シャンク径 3mm 溝数 2
■長(mm) 5
TiNコーティング
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
追加説明
カタログ価格

3,550 (税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 15:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0933ページ
バリエーション一覧
EA829SB-1.4A M1.4x 0.3 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-1.6 M1.6x0.35 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-1.7A M1.7x0.35 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-2 M 2x0.4 スパスラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-2.3A M2.3x 0.4 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-2.5 M2.5x0.45 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-2.6 M2.6x0.45 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-3 M 3x0.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-3.5A M3.5x 0.6 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-4 M 4x0.7 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-5 M 5x0.8 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-5BA M 5x 0.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-6 M 6x1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-6BA M 6x0.75 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-7A M 7x 1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-8BA M 8x 1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-10 M10x1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-10BA M10x 1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-10CA M10x 1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-10DA M10x0.75 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-12 M12x1.75 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-12B M12x1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-12C M12x1.25 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-12D M12x1.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-14A M14x 2.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-14BA M14x 1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-16A M16x 2.0 スパイラルタップ(TiN COAT)
EA829SB-16BA M16x 1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • 単位:mm

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top