品番 : EA829TA-307
品名 : 3/4"x14 パイプタップ(鋳鉄用/PT(Rc))
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-FC-TPT |
|---|---|---|---|
| 呼び | Rc3/4”×14 | 全長(mm) | 85 |
| ■巾 | 17mm | ねじ長(mm) | 35 |
| シャンク径(mm) | 23 | 溝数 | 4 |
| 喰付 | 2.5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| JIS2級 | |||
| 被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
