品番 : EA829TA-413
品名 : 1・1/4"x11 パイプタップ(ステンレス用/PT(Rc))
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SUS-TPT |
---|---|---|---|
呼び | Rc1・1/4”×11 | 全長(mm) | 105 |
■巾 | 26mm | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
溝数 | 5 | シャンク径(mm) | 32 |
喰付 | 2.5P | ねじ長(mm) | 45 |
■巾(mm) | 26 | ■長(mm) | 30 |
重量(g) | 586 | ||
JIS2級 | |||
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
71,100 円(税抜)/ 78,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 11:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829TA-410です。