品番 : EA829VK-3
品名 : タップダイスセット(MM/NC/NF/NPT)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
用途 | めねじ・おねじのねじ山修正作業に | セット内容 | タップ×34本、ダイス×34個 タップハンドル×3本、ダイスハンドル×2本 ピッチゲージ16枚組(ミリ)×1個 ピッチゲージ18枚組(インチ)×1個 ドライバー×1本 |
---|---|---|---|
タップ・ダイスサイズ(メートル並目) | M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8 M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.25 M9-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.75 |
タップ・ダイスサイズ(メートル細目) | M8-1.0・M9-1.0・M10-1.25・M12-1.5 |
タップ・ダイスサイズ(NC) | 4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4”-20 5/16”-18・3/8”-16・7/16”-14・1/2”-13 |
タップ・ダイスサイズ(NF) | 10-32・1/4”-28・5/16”-24 3/8”-24・7/16”-20・1/2”-20 |
タップ・ダイスサイズ(NPT) | 1/8”-27 | タップ・ダイスサイズ(BSP) | 1/8”-28 |
ダイス外径(メートル並目・細目) | M3~M 6:15.875mm M7~M12:25.4mm |
ダイス外径(NC) | 4-40・6-32・8-32・10-24・12-24:15.875mm 1/4”-20,5/16”-18,3/8”-16,7/16”-14,1/2”-13:25.4mm |
ダイス外径(NF) | 10-32:15.875mm 1/4”-28,5/16”-24,3/8”-24,7/16”-20,1/2”-20:25.4mm |
対応被削材 | 軟鋼、鋳鉄(窒化処理や酸化処理も対応)、銅 マグネシウム、32Rc以下の合金鋼など |
材質 | 高炭素鋼(ハイカーボンスチール) | ケースサイズ | (W)510×(D)310×(H)60mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,600 円(税抜)/ 45,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/17 01:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0946ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA829VP-3 : M 3x 0.5 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中) |
セット商品 | EA829VP-4 : M 4x 0.7 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中) |