品番 : EA840DB-7.5
品名 : 6.35mmx 7.5m ワイヤー(フック付)
仕様
使用荷重 | 約630kg | ワイヤーサイズ | 6.35mm×7.5m |
---|---|---|---|
フックロの開き | 25mm | ||
ハンドウインチ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/05/01 21:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1763ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA840DB-7 5.5mmx 7.5m ワイヤー(フック付) |
EA840DB-7.5 6.35mmx 7.5m ワイヤー(フック付) |
EA840DB-8 7.9mmx 7.5m ワイヤー(フック付) |
EA840DB-15 6.35mmx 15m ワイヤー(フック付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)