品番 : EA840DC-7.5
品名 : 4.8mmx 7.5m ワイヤー(フック付)
仕様
フックロの開き | 17mm | 安全使用荷重 | 約380kg |
---|---|---|---|
ケーブルサイズ | 4.8mm×7.5m | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
ワイヤ-構成 | 7×19 | ||
旧EA840DA用(型番:SA70000DC) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,940 円(税抜)/ 10,934 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/01 21:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1763ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA840DC-7.5 4.8mmx 7.5m ワイヤー(フック付) |
EA840DC-15 4.8mmx 15m ワイヤー(フック付) |
EA840DC-16 5.5mmx15.2m ワイヤー(フック付) |