品番 : EA841AE
品名 : 160mm 小型高速切断機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 電源 | AC00V 50/60Hz | 消費電力 | 600W |
|---|---|---|---|
| 電流 | 6.5A | 回転数 | 3000回転/分、4500回転/分、6500回転/分、7200回転/分、8000回転/分、8300回転/分 |
| 切断能力 | 角パイプ:40×40mm 丸パイプ:φ45mm L字鋼:45×45mm |
連続使用時間 | 30分 |
| 刃径 | 160mm | 穴径 | 20mm |
| コード長 | 2心、2.0m | 本体サイズ | 390×300×180mm (ベース含む・ストッパー開放時) |
| 質量 | 4.5kg(コード含む) | 付属品 | 160mm切断砥石、シャフトロックスパナ、六角棒レンチ(5mm)、カーボンブラシ |
| 用途 | アングル鋼、アルミサッシ、鉄筋、ステンレスパイプなどの切断に | 特長 | ・持運びに便利な小型、軽量タイプ ・6段変速機能付きで材料にあった適切なスピードで作業が可能 ・45度まで角度を付けて切断出来ます。 |
| 砥石交換の際は穴径と直径が合えば、メーカー問いません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/25 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

