品番 : EA843RA-31
品名 : φ105x2.0x20/15mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | LT-4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | レーザーターボ8X | 用途 | 鉄筋入りコンクリート、御影石の切断 |
| 最大回転数 | 14500rpm | 外径 | 105mm |
| 刃厚 | 2.0mm | チップ高さ | 8.0mm |
| 内径 | 20.0mm | 付属リング | 15mm |
| セグメントタイプ | |||
| チップと基盤の接合部をレーザー溶接で強化 | |||
| 切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続 | |||
| 熱処理した焼入れ基板で強度向上により高い安全性 | |||
| 高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、切れ味の向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,710 円(税抜)/ 9,581 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
