詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843RH-31

品名 : 105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイウッド 型番 89711
サイズ(mm) 外径:105
刃厚:2.2
穴径:20.0
材質 台金:工具鋼
チップ:ダイヤ砥粒
最大回転数 14,500rpm
ウェーブタイプ
追加説明
カタログ価格

2,260 (税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 07:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA843RH-21
バリエーション一覧
EA843RH-31 105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-32 125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-33 150x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-34 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
※画像はEA843RH-33です。
  • ※画像はEA843RH-33です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top