品番 : EA843RM-1
品名 : 105x2.1x20.0mm ダイヤモンドカッター(セグメント)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | DS-105PV |
|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 105 | 刃厚(mm) | 2.1 |
| 穴径(mm) | 20 | 最大回転数(rpm) | 14,500 |
| 乾式タイプ | |||
| 6分割セグメント刃 | |||
| 刃高12mmで長寿命 | |||
| 15mmアダプタ付 |
|||
| コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843RM-1 105x2.1x20.0mm ダイヤモンドカッター(セグメント) |
| EA843RM-2 125x2.1x22.0mm ダイヤモンドカッター(セグメント) |
ウェブカタログ画像
拡大

