詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851AN-2A

品名 : φ125mm 電動丸鋸(ダブルカッター)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃径 125mm 刃厚 1.8mm
刃数 32P 切込深さ 26~30mm
回転数 5,300rpm 電源 AC100V
消費電力 950W(最大) 連続使用時間 30分
サイズ 340(W)×170(D)×200(H)mm 重量 3.5kg
コード長 2m 付属品 ダブルカッター(1組)(本体装着済)、
潤滑ワックス×10本、レンチ
二重絶縁構造
特殊2枚刃方式で多種建材、木材、鉄、アルミ、塩ビなどオールマイティに切断
木材のエグリ加工が可能
釘があっても切断可能
追加説明
カタログ価格

21,000 (税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 00:47現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top