品番 : EA851CB-26
品名 : φ305x2.4x25.4mm/60T 超硬チップソー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 99465 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 305 | 穴径(mm) | 25.4 |
| 刃厚(mm) | 2.4 | 山数 | 60 |
| 最大回転数 | 1,700rpm | 用途 | アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、 チャンネル鋼、各種形鋼 |
| 低速回転用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA851CB-26 φ305x2.4x25.4mm/60T 超硬チップソー |
| EA851CB-27 φ355x2.6x25.4mm/70T 超硬チップソー |
| EA851CB-28 φ405x2.8x25.4mm/80T 超硬チップソー |
ウェブカタログ画像
拡大


