品番 : EA851CB-4
品名 : φ125x1.8x20mm/26T 超硬チップソー
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 99333 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 125mm | 穴径 | 20mm |
| 刃厚 | 1.8mm | 山数 | 26 |
| 最大回転数 | 9,600rpm | 用途 | アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、 チャンネル鋼、各種形鋼 |
| 制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。 | |||
| <取付けの際の注意> ◆機械の電源を切って取付けしてください。 ◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後にカバーを取り外してください。 ◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください。 ◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。 ◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/07 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0961ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
