品番 : EA851EY-5C
品名 : φ125mm/14.4V [充電式]電動丸鋸
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | C14DBL(LYPK) |
|---|---|---|---|
| バッテリー | 14.4V(リチウムイオン6.0Ah) | 充電時間 | 30分 |
| 刃径 | 125mm | 穴径 | 20mm |
| 切込深さ | 90°:47mm、 45°:30mm、 逆15°:20mm |
無負荷回転数 | パワーモード:5,000rpm サイレントモード:3,000rpm |
| サイズ | 257×168×237(H)mm | 重量 | 2.4kg(バッテリー含む) |
| 付属品 | バッテリー×1個、充電器、 チップソー、六角棒スパナ(2.5・4mm)、 収納ケース、電池カバー |
||
| 切込み深さ調整機構、平行度微調整機構、 ブロワ機構、ソフトスタート、電池残量表示、 切粉後方排出、際切り機能、 高輝度LEDライト付 |
|||
| ブラシレスモーター | |||
| 騒音を抑えたい作業におすすめのサイレントモード搭載。 | |||
| キックバック軽減システム搭載。 モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,000 円(税抜)/ 75,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 00:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |

