詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851PA-11

品名 : φ135mm/14.4V/18V [充電式]電動丸鋸(本体)

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ45A2XM-H
バッテリー 14.4V仕様 充電時間 約54分
回転数 3,600rpm サイズ 336×160×228(H)mm
防じん・耐水性能 IP56 付属品 鉄工用チップソー
刃径 135mm 穴径 20mm
重量 2.6kg 切込深さ 切断角度:90℃、
深さ:0~46mm
ブレーキ、LEDライト付
バッテリーは付属していません。
周りの環境に合わせてダストケース集じん、後方排出、集じん機接続の3WAY切り粉対策も可能。
追加説明
カタログ価格

36,000 (税抜)/ 39,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/11 16:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0849ページ
ウェブカタログ画像
●本体のみ
※バッテリーは別売です。
  • ●本体のみ\n※バッテリーは別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top