品番 : EA852AC
品名 : φ150mm コンクリートカッター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CM6 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・1100W | 回転数 | 7300rpm |
適合カッター | φ155×20.0mm | 切込深さ | 9~50mm |
コード長 | 2心、2.5m | サイズ | 235×215×170(H)mm |
重量 | 3.3kg | 付属品 | φ155乾式ダイヤモンドホイール |
本体二重絶縁構造 | |||
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
61,500 円(税抜)/ 67,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/30 23:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |