品番 : EA854AD-2
品名 : AC100V/430W ジグソー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AJ650VDL |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | ストローク数 | 0~3000spm |
| ストローク長 | 20mm | 傾斜切断角度 | 左右0~45° |
| 能力 | 木材:65mm 軟銅板:6mm |
サイズ | 205×67×173(H)mm |
| 重量 | 1.8kg | コード長 | 2m |
| 絶縁方式 | 二重絶縁 | 振動3軸合成値 | 木材:3.5m/s2 軟銅板:5.5m/s2 |
| 付属品 | ブレード(木工仕上用、新建材用、鉄工用)、刃口板、ガイドピン、定盤カバー、六角棒レンチ、側面案内定規、キャリングケース | 消費電力 | 430W |
| Tシャンク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/04 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0841ページ | ||||
代替品
![]() |
|

