品番 : EA854LA-14A
品名 : 92mmx18T ジグソーブレード(5枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1991570 |
---|---|---|---|
Uシャンク | |||
全長 | 92.2mm | 取付部厚み | 0.9mm |
山数 | 18 | 適用素材 | ステンレス/鉄/非鉄金属 1.6㎜-6.4㎜ |
入数 | 5枚 | 材質 | バイメタル |
パワーブラステクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 16:35現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK |