品番 : EA854PR-22
品名 : 5.0mmx14T バンドソー(木工用)
仕様
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 28176 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 山数 | 14山 |
| 刃幅 | 14mm | 周長 | 1060~1070mm |
| 適合機種 | EA854PR-10 | ||
| 木工用 | |||
| 【適材料】 木工:◎ 金属(鉄・アルミ・真鍮):△ 一般汎用(プラスチック・樹脂材):○ ガラス(セトモノ・カーボン・グラスファイバー):× |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854PR-21 5.0mmx18T バンドソー(金属用) |
| EA854PR-22 5.0mmx14T バンドソー(木工用) |
| EA854PR-23 3.5mmx14T バンドソー(プラスチック用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA854PR-10 : AC100V/100W 卓上バンドソー |
ウェブカタログ画像
拡大
