品番 : EA854YB-1
品名 : 6.35mmx 4T バンドソー(木工用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6630750 |
|---|---|---|---|
| EA854YB用 | |||
| 幅×山数 | 6.35mm×4山 | 鋸刃サイズ(周長) | 1445mm |
| 刃厚 | 0.36mm | 用途 | 木工、硬木用 |
| 追加説明 |
●厚い木材の直線切断に。 |
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA854YB-1 6.35mmx 4T バンドソー(木工用) |
| EA854YB-3 3.18mmx15T バンドソー(鉄・薄物金属用) |
