品番 : EA854ZG-2
品名 : 120mm [ダイヤモンド刃]ジグソーブレード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
焼結ダイヤにより長寿命
仕様
粒度 | #50 | コーティング長 | 95mm |
---|---|---|---|
全長 | 120mm | 厚み | 1.2mm |
刃幅 | 8mm | 用途 | ファイバーグラス、セラミックタイル、硬質プラスターボードの切断に |
特長 | 焼結ダイヤにより長寿命 | ||
Tシャンク | |||
V.B.(焼結)方式によるコーティング | |||
ダイヤモンドD427 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 09:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA854ZG-1 100mm [ダイヤモンド刃]ジグソーブレード |
EA854ZG-2 120mm [ダイヤモンド刃]ジグソーブレード |
拡大