品番 : EA857KA-5
品名 : 150㎜x20T レシプロソーブレード(短尺細目/1枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6641767 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | 用途 | 木材:65mm 軟鋼板:6mm |
| 全長(mm) | 185 | 刃長 | 150mm |
| 刃厚 | 0.6mm | 山数 | 20 |
| 仕様 | 短尺(細目) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857KA-1 200㎜x 9T レシプロソーブレード(粗挽き/1枚) |
| EA857KA-3 200㎜x20T レシプロソーブレード(細目/1枚) |
| EA857KA-4A 150㎜x16T レシプロソーブレード(短尺/1枚) |
| EA857KA-5 150㎜x20T レシプロソーブレード(短尺細目/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

