品番 : EA857L-76A
品名 : 100mmx24T レシプロソーブレード(5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LXJP424R |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 100 | 幅 | 19mm |
| 厚さ | 0.9mm | 山数 | 24 |
| 入数 | 5枚 | 用途 | ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト切断、全ねじボルト、空調ダクト、高張力鋼板 |
| 速い切断と高い耐久性 | |||
| パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 | |||
| ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減 | |||
| バリツースとは1インチごとに山数が変わることです。 例えば「10/14」山というのは、1つめの1インチは14山と荒く、次の1インチは18山と細かくなっています。こうすることによって、① 切り粉の排出性が良くなる。② 騒音を抑止する効果が上がる。③ 薄物からあつものの切断まで幅広く対応できる。などがあげられます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857L-18A 150mmx24T レシプロソーブレード(5枚) |
| EA857L-76A 100mmx24T レシプロソーブレード(5枚) |
| EA857L-77A 200mmx24T レシプロソーブレード(5枚) |

