品番 : EA857L-82A
品名 : 150mm [超硬付] レシプロソーブレード
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1832118 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | 幅 | 22mm |
| 厚さ | 1.3mm | 山数 | 超硬チップ6T |
| 用途 | FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド | 仕様 | 直線切りのみ |
| トリプルチップ設計により、スムーズな切断を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 05:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0964ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA857L-82A 150mm [超硬付] レシプロソーブレード |
| EA857L-83A 225mm [超硬付] レシプロソーブレード |
