詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857LF-21

品名 : 225mmx10T レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 1920435
チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断・優れた耐久性を発揮します。
全長 225mm 山数 10
用途 鉄管・ステンレス管・構造用鋼(4.5~12mm)
5枚入
追加説明
カタログ価格

5,240 (税抜)/ 5,764 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/02 19:55現在)

商品入数 5 販売単位 PK
バリエーション一覧
EA857LF-21 225mmx10T レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)
EA857LF-21A 225mmx10T レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)
EA857LF-22A 225mmx14T レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)
EA857LF-23A 225mmx18T レシプロソーブレード(チタンコート/5枚)
ウェブカタログ画像
●入数:5枚
※画像はEA857LF-22です。
  • ●入数:5枚\n※画像はEA857LF-22です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top