品番 : EA857SC-15
品名 : 305mmx 3T レシプロソーブレード(木工用/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
25/06/11 用途:(誤)木材、プラスチック (正)木材 全長:(誤)305mm (正)300mm(No.56 1284)
仕様
| 全長 | 305mm | 山数 | 3 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5枚 | 用途 | 木材 |
| 材質 | バイメタルスチール | ||
| 耐久性に優れています。 | |||
| 先細のブレード形状を採用しています。 | |||
| 最適化された歯ピッチにより振動が軽減され、よりクリーンな切断と作業時の疲労軽減を実現します。 | |||
| コードレスのこぎり機での使用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

