品番 : EA858A-14
品名 : M 6 全ねじカッター用トリマー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 308568 |
---|---|---|---|
軟鋼材のバリ取り用 | |||
M6用 | |||
※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 17:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA858A-12 3/8"全ねじカッター用トリマー |
EA858A-14 M 6 全ねじカッター用トリマー |
EA858A-15 M 8 全ねじカッター用トリマー |
EA858A-16 M10 全ねじカッター用トリマー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA858A-12 : 3/8"全ねじカッター用トリマー |
本体 | EA858A-1E : DC18V 全ネジカッター(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)