品番 : EA858A-1D
品名 : DC18V 全ねじカッター(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CL18DSL(LXPK) |
|---|---|---|---|
| 付属カッター | W3/8” | バッテリー | リチウムイオン(18V/5.0Ah) |
| 切断能力 | 軟鋼:W3/8”・W5/16”・M6・M8・M10 ステンレス:W3/8” |
最小切断寸法 | 24mm(壁面からの最小切断寸法) |
| ストローク数 | 30回/分 | 一充電当たりの作業量 | 全ねじW3/8”軟鋼:約1,300本 ※EA813HF-17B装着時 |
| 充電時間 | 約25分 | サイズ | 283(W)×104(D)×185(H)mm |
| 重量 | 3.1kg | 付属品 | バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、W3/8”カッター、六角棒スパナ、ケース、電池カバー |
| 用途 | 全ねじ(軟鋼・ステンレス)の切断に | ||
| 正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能(特許) 切断作業中に電池残量が少なくなり保護回路の働きでモーターが停止しても、スイッチ操作でモーターを逆転させ、噛んだ全ねじを取り外すことができます。 |
|||
| 長寿命カッターと簡易全ねじガイドによりW3/8軟鋼全ねじを約10,000回、切断可能。 | |||
| ブレーキ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
116,800 円(税抜)/ 128,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

