品番 : EA858HB-501
品名 : 6.5x10mm 長穴用替刃(薄板用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | 6.5X10A |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 6.5×10 | 板厚(mm) | 2~3.2 |
| 仕様 | 【EA858HB-200、EA858HB-210用】長穴用替刃 | 材質 | 工具鋼 |
| 用途 | 薄板用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA858HB-210 : DC36 油圧パンチャー(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
