品番 : EA858HD-11D
品名 : 12.0mm [EA858HD用]ダイス(丸穴薄板用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 308152 |
|---|---|---|---|
| EA858HD用 | |||
| 穴径 | 12mm | 板厚 | 3.2mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 08:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
