詳細表示

このページのURL:

品番 : EA858HR-303

品名 : 12mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・ステンレス用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 育良精機 型番 VL12B
穴径(mm) 12 適用板厚(mm) 5.0
仕様 EA858HR-1A用替刃 用途 丸穴・ステンレス用
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/14 19:17現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA858HR-301 10mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・ステンレス用)
EA858HR-302 11mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・ステンレス用)
EA858HR-303 12mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・ステンレス用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top