品番 : EA858HR-603
品名 : 10 x15mm 長穴用替刃(厚板用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | L10X15F |
|---|---|---|---|
| 穴径(mm) | 10×15 | 板厚(mm) | 4~6 |
| 仕様 | 【EA858HR-2用】長穴用替刃 | 用途 | 厚板用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 05:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA858HR-601 6.5x10mm 長穴用替刃(厚板用) |
| EA858HR-602 8.5x13mm 長穴用替刃(厚板用) |
| EA858HR-603 10 x15mm 長穴用替刃(厚板用) |
| EA858HR-604 11 x15mm 長穴用替刃(厚板用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA858HR-2 : DC36V 油圧パンチャー(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
