品番 : EA860KD-60A
品名 : AC100V/850W(60Hz) 発電機
仕様
メーカー | ヤマハ(YAMAHA) | 型番 | EF900FW |
---|---|---|---|
発電機 ・形式:2極回転界磁形単相交流発電機 ・電圧調整方式:コンデンサー補償式 ・周波数:60Hz ・交流定格出力:0.85kVA ・交流定格電圧:AC100V ・交流定格電流:8.5A ・直流定格電圧:12V ・直流定格電流:8A ・単相100V用コンセン:15A×2 ・力率:1.0% |
|||
エンジン ・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン ・使用燃料:無鉛ガソリン ・燃料タンク容量:2.7L ・始動方式:リコイル式 |
|||
連続使用時間:約4時間 | |||
騒音値(音響パワーレベル):89dB | |||
騒音値(周囲7m平均値):64dB(A) | |||
サイズ:401×298×420mm | |||
重量(乾燥質量):24kg | |||
充電コード:EA860KB-1 (別売) | |||
特長: ・FW方式で波形ひずみ率を低減 ・スクエアなデザインのコンパクト設計 ・レジャーから業務、バックアップ電源まで様々な用途に対応 ・耳障りの少ない優しい運転音 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
73,000 円(税抜)/ 80,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 17:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA860KD-50A AC100V/700W(50Hz) 発電機 |
EA860KD-60A AC100V/850W(60Hz) 発電機 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA920AK-31 : 1.0L エンジンオイル(4サイクル用) |