品番 : EA860KJ
品名 : AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
25/07/14 ●使用時間…(誤)18.1(1/4負荷時)~7.6(定格)時間 (正)14.4(1/4負荷時)~6.4(定格)時間 (No.56 1115)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
高出力&静音設計。移動も楽なキャスター装備!
仕様
| メーカー | ヤマハ(YAMAHA) | 型番 | EF2800iSE |
|---|---|---|---|
| 発電機 ・形式:多極回転界磁形 ・電圧調整方式・・・インバーター式 ・周波数:50Hz、60Hz(切替式) ・交流定格出力:2.8kVA ・交流定格電圧:AC100V ・交流定格電流:28A ・直流定格電圧:12V ・直流定格電流:12A ・直流コンセント:15A×2、30A×1 ・力率:1.0% |
|||
| エンジン ・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン ・使用燃料:無鉛ガソリン ・燃料タンク容量:12.7L ・始動方式:リコイル/セル式 |
|||
| 連続使用時間: 約14.4~6.4時間 |
|||
| 騒音値(音響パワーレベル):85.5dB | |||
| 騒音値(周囲7m平均値):54.5~61dB(A) | |||
| サイズ:680×445×555(H)mm | |||
| 重量(バッテリー含む):68kg | |||
| 段差乗り越えも可能なφ15cm径×2と、コンパクトなφ7.5cm径(ストッパー付き)×2のキャスターを標準装備 | |||
| 充電コード:EA860KB-1(別売) | |||
| 一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに | |||
| ・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型 ・日本陸用内燃機関協会 3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載 ・グリーン購入法 災害備蓄用品適合商品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295,000 円(税抜)/ 324,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA860KB-1 : 発電機用 充電コード |
| オプション | EA920AK-31 : 1.0L エンジンオイル(4サイクル用) |

