詳細表示

このページのURL:

品番 : EA860MA-12

品名 : AC100V/0.85kw(DC12V)発電機(ポータブルガス6本

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

交直両用
ブタン(カセットボンベ)
サイズ 400(W)×330(D)×390(H)mm 重量 21kg
周波数 50/60Hz 出力 AC:0.85kVA(100V・8.5A)、DC:100W(12V・8.3A)
使用時間(最大負荷時) 連続約1時間(ボンベ2本使用時) インバータ式 PC、TV、冷蔵庫にも使用可能
ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。
一般のカセットボンベ使用可能
ボンベ6本付
追加説明
カタログ価格

129,000 (税抜)/ 141,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/12 23:47現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top