品番 : EA860MA-16
品名 : AC100V/2.2kw(DC12V) 発電機(プロパンガス式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | 三菱重工メイキエンジン | 型番 | MGC2200GA02 |
---|---|---|---|
商品名 | メガセグ(MEGASEG) | ||
交直両用 | |||
プロパン | |||
サイズ | 547(W)×490(D)×618(H)mm | 重量 | 56kg |
騒音レベル | 約82dB | 周波数 | 50/60Hz |
出力 | AC:2.2kVA(100V・22A)、DC:100W(12V・8.3A) | 使用時間(最大負荷時) | 連続約10時間(10kgボンベ使用時) |
2.2kVAクラスのフルカバー防音タイプ | |||
運転積算時間が分かるアワーメーター付きで、エンジンオイルの交換時期の把握が可能です。 | |||
インバータ式 | PC、TV、冷蔵庫にも使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355,000 円(税抜)/ 390,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 10:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA920AK-31 : 1.0L エンジンオイル(4サイクル用) |