品番 : EA864AL-32
品名 : φ2mmx500m 動物撃退装置用電線
仕様
| メーカー | アルミス | 商品名 | ファームコード |
|---|---|---|---|
| 直径 | 2mm | 長さ | 500m |
| 材質 | ポリエステルとステンレスをより合わせたもの | ||
| [旧EA864AL-1、-11用]電線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/28 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2531ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864AL-25 11-16mm 動物撃退装置・碍子(10個) |
| EA864AL-26 11-16mm 動物撃退装置用ゲートセット |
| EA864AL-32 φ2mmx500m 動物撃退装置用電線 |
