品番 : EA864B-11
品名 : マンションチャイム(ブロンズ)
仕様
カラー | ゴールドブロンズ | 重量 | 240g |
---|---|---|---|
材質 | 亜鉛ダイカスト(メッキ仕上) | サイズ | 34(W)×81(D)×100(H)mm |
スチールドアにそのまま取付 | |||
アルミ、木製の扉にも対応の鉄板プレート付(ねじ1本付属) | |||
強力磁石で取付簡単 | |||
木ねじ1本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 16:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1398ページ 2415ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA864B-11 マンションチャイム(ブロンズ) |
EA864B-12 マンションチャイム(ホワイトブロンズ) |
拡大