品番 : EA864BB-41
品名 : テレビドアホン
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | TD-SM3010T-WSH |
|---|---|---|---|
| 電波到達距離 | 50m | 仕様 | モニター親機+玄関カメラ |
| 電源 | モニター親機:AC100V(50Hz/60Hz) 玄関カメラ:モニター親機より供給 |
サイズ | モニター親機:129×29×169(H)mm 玄関カメラ:(標準取付時)97×36×129(H)mm (角度変更台座取付時)100×50×132(H)mm |
| 画面表示 | モニター親機:約4.3型カラー液晶ディスプレイ | 消費電力 | (手動録画モード)待機時:約1.5W、動作時:約6W (自動録画モード)待機時:約5W、動作時:約6W |
| 取付方法 | モニター親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属) 玄関カメラ:露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合 |
通話方式 | 音声交互自動切替方式 |
| 最低被写体照度 | 1ルクス(カメラから約50cm以内) | 使用環境条件 | モニター親機:周囲温度0℃~+40℃ 湿度90%以下 玄関カメラ:周囲温度-10℃~+50℃ 湿度90%以下 |
| 防水性 | 玄関カメラ:IPX4 | 重量 | モニター親機:420g 玄関カメラ:220g |
| 材質 | 難燃樹脂 | 付属品 | 壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2 |
| 設置には取付工事が必要 | |||
| 不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。 | |||
| 画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 | |||
| 見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。 事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。 |
|||
| 呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。 日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。 |
|||
| 上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2314ページ | ||||
